TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 200mm 22114-200シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-10-01
4-2627-10-05
4-2627-10-07
4-2627-10-04
4-2627-10-02
4-2627-10-08
4-2627-10-01
4-2627-10-03
4-2627-10-09
4-2627-10-10
4-2627-10-06
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84312395
品番
22114-200
参考基準価格(税別)
¥38,700
販売価格(税込)
¥41,203
販売価格(税別)
¥
37,457
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.50MPa(5.1kgf/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:1m×1本●呼び径(mm):200●★入数(m):1●内径×外径(mm):203.7×237●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):8●ピッチ(mm):28●参考質量(g/m):8590●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.50(5.1)●許容曲げ半径(mm):1200
アズワン品番
4-2627-10-01