22114-300 【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ TOTAKU(トータク/旧:東拓工業) 84312499

【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番4-2627-12-01
内容量1本注文コード84312499品番22114-300
参考基準価格(税別)¥74,100販売価格(税込)¥76,715
販売価格(税別)
69,741

SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。

仕様●入数:1m×1本●呼び径(mm):300●★入数(m):1●内径×外径(mm):304.8×347●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):12●ピッチ(mm):34●参考質量(g/m):16260●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.25(2.5)●許容曲げ半径(mm):2190アズワン品番4-2627-12-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする