TOTAKU(トータク/旧:東拓工業)
【カット品】SDホース ラインエース 300mm 22114-300シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
アズワン品番
4-2627-12-05
4-2627-12-01
4-2627-12-03
4-2627-12-02
4-2627-12-04
4-2627-12-05
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
84312535
品番
22114-300
参考基準価格(税別)
¥370,500
販売価格(税込)
¥389,028
販売価格(税別)
¥
353,662
バスケットに入れる
SDホースの耐圧タイプです。
補強コード入りで許容圧力0.25Mpa(2.5kg/cm2)の耐圧性能を備えています。
仕様
●入数:5m×1本●呼び径(mm):300●★入数(m):1●内径×外径(mm):304.8×347●材質:PVC●温度:-10~+50℃●流体:水・温水●透明性有●呼び径(インチ):12●ピッチ(mm):34●参考質量(g/m):16260●許容減圧力(常温)kPa(mmHg):0.25(2.5)●許容曲げ半径(mm):2190
アズワン品番
4-2627-12-05