曜日別特売
00051603 オオサキサージカルキャップ オオサキメディカル 84315728

オオサキサージカルキャップ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個(100枚)注文コード84315728品番00051603
参考基準価格(税別)¥3,840販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ソフトで通気性に優れた、サージカルキャップです。
No1・No2は吸湿性・通気性の高い素材を使用し、長時間の手術でも快適に着用できます。
No3は通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。手術時の患者用としても、幅広く使用できます。
通気性の高い素材を使用した、ソフトなキャップです。

仕様●規格:No.3白●サイズ(幅×高さ×奥行(mm))●▼販売単位:300×300×90●▼内装:515×310×310●▼外装:645×335×545●重量●▼販売単位:500.0g●▼内装:2.8kg●▼外装:7.0kgアズワン品番67-2183-89
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする