曜日別特売
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859

CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859
CR153-75 4L ケアスクラブ 前開き トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84315859

ケアスクラブ 前開き

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚注文コード84315859品番CR153-75 4L
参考基準価格(税別)¥8,600販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

アクセントカラーを効かせたスタイリッシュデザイン。
着脱がしやすい前開きタイプのケアスクラブです。
落ち着いたカラー展開がプロフェッショナルな印象を引き立てます。
安心感のある隠しファスナー仕様。ペン等を分けて入れられる仕切り付の胸ポケット。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット付。両脇に便利なキーループ付。

仕様●色:ネイビー×ブルー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:82cm●袖丈:24cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制電・防縮・吸汗・速乾・防透アズワン品番68-4545-94
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする