曜日別特売
CR121-70 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316130

CR121-70 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316130
CR121-70 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316130
CR121-70 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316130
CR121-70 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316130

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾注文コード84316130品番CR121-70 4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

清潔感のあるストライプ柄、動きやすいストレッチ素材。
きちんと感のあるストライプニットシャツです。

仕様●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4543-65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする