トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
レディスニットシャツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:チェックネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:66cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
注文コード
84316175
品番
CR124-09 4L
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
凹凸のあるパイピングがポイントです。
小さなチェック柄が親しみやすい印象です。
チェックのニット素材を使用しています。
仕様
●色:チェックネイビー●規格:女性用●サイズ:4L●胸囲:119cm●身丈:66cm●袖丈:22cm●肩幅:48cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4543-70