曜日別特売
CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209

CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209
CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209
CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209
CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209
CR130-88 4L ケアワークジャケット トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316209

ケアワークジャケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾注文コード84316209品番CR130-88 4L
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

衿元はベーシックカラーを組み合わせたおしゃれなボーダーラインです。
デザインをひきしめる衿、袖、裾のラインです。
衿元のボーダーラインは、ベーシックカラーを組み合わせたおしゃれなデザインです。脇の切替えがシルエットをすっきりと見せます。

仕様●色:ネイビー●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:128cm●身丈:75cm●袖丈:64cm●肩幅:56cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾アズワン品番68-4544-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする