曜日別特売
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367

CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367
CR143-18 4L ニットシャツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84316367

ニットシャツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透注文コード84316367品番CR143-18 4L
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

衿の内側と前立て内側についたチェック柄がデザインのポイントです。
PHSを入れるポケットが内側についたWポケットです。
衿の内側と前立て内側のチェック柄がポイントです。きちんとした印象を与えるボタンダウンカラーです。

仕様●色:ワイン●規格:男女兼用●サイズ:4L●胸囲:120cm●身丈:80cm●袖丈:26cm●肩幅:52cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:吸汗・速乾・軽量・防透アズワン品番68-4544-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ユニフォーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする