曜日別特売
NR0595-016 ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン 84316769

NR0595-016 ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン 84316769
NR0595-016 ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ アズワン 84316769

ステンレス金網メッシュ NR0595シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
アズワン品番67-6601-82
67-6601-82
67-6601-98
67-6601-85
67-6602-17
67-6602-03
67-6601-70
67-6602-06
67-6601-92
67-6601-63
67-6602-04
67-6601-45
67-6601-73
67-6601-58
67-6602-24
67-6601-68
67-6601-67
67-6601-83
67-6601-50
67-6602-29
67-6601-57
67-6602-16
67-6601-55
67-6601-69
67-6601-49
67-6601-75
67-6601-42
67-6601-95
67-6601-65
67-6602-07
67-6601-77
67-6601-87
67-6601-89
67-6601-66
67-6601-76
67-6602-05
67-6601-44
67-6601-97
67-6601-88
67-6601-84
67-6601-81
67-6602-28
67-6601-56
67-6601-52
67-6602-27
67-6601-78
67-6602-12
67-6602-13
67-6602-20
67-6601-72
67-6601-43
67-6601-80
67-6601-96
67-6602-22
67-6601-74
67-6602-10
67-6602-02
67-6601-90
67-6601-94
67-6601-91
67-6601-51
67-6601-53
67-6601-64
67-6602-01
67-6602-09
67-6602-25
67-6601-47
67-6602-08
67-6602-14
67-6601-86
67-6601-71
67-6601-54
67-6602-11
67-6602-19
67-6602-23
67-6601-59
67-6601-93
67-6601-48
67-6601-61
67-6601-60
67-6602-15
67-6601-46
67-6601-62
67-6602-18
67-6602-21
67-6601-99
67-6601-79
67-6602-26
内容量1枚注文コード84316769品番NR0595-016
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥63,690
販売価格(税別)
57,900

通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。
通常の金網(正方形の開き目を持つ金網)とフィルター金網との基本的な相違は、フィルター金網の横線がお互いに密接して、平面上では空間が見えない(いわゆるゼロオープンである)ことです。したがってフィルター金網の空間率は正確に測定できません。いろいろなフィルター金網はその流量/圧力降下の関係において濾孔を推測できますし、その微粒子捕取の特性によって比較推測できます。フィルター金網の濾孔は最大泡圧方(JISB8356)によって、微粒子捕取の絶対値(通常ミクロンで表示)を決定しております。

仕様●材質:SUS304●メッシュ:250●線径(mm):0.03●織り方:平織●空間(mm):0.0716●空間率(%):49.7●幅(mm):1220●入数:1枚●サイズ:5m●※JANコード 4562305545878 の切り売り品になります。アズワン品番67-6601-82
注意
●※JANコード 4562305545878 の切り売り品になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする