曜日別特売
E-TB-21.5 【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ 八興 84331024

【カット品】プレッシャーホース 21.5×29mm E-TB-21.5シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
アズワン品番63-6535-02-19
63-6535-02-19
63-6535-02-01
63-6535-02-02
63-6535-02-03
63-6535-02-04
63-6535-02-05
63-6535-02-06
63-6535-02-07
63-6535-02-08
63-6535-02-09
63-6535-02-10
63-6535-02-11
63-6535-02-12
63-6535-02-13
63-6535-02-14
63-6535-02-15
63-6535-02-16
63-6535-02-17
63-6535-02-18
63-6535-02-20
63-6535-02-25
63-6535-02-30
63-6535-02-90
内容量1本注文コード84331024品番E-TB-21.5
参考基準価格(税別)¥14,490販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
¥13,980

耐久性:工業用・産業用に設計された耐圧ブレードホースのため、優れた耐久性を有します。
耐圧力:使用圧力1.0MPa(at20℃)まで使用できます。

アズワン品番
63-6535-02-19
仕様
●入数:19m×1本●内径×外径:21.5×29mm●用途:水、薬品、油、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする