622-1332 RS PRO 圧電ブザー 90dB スルーホール RS PRO 84332370

RS PRO 圧電ブザー 90dB スルーホール622-1332

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84332370
品番
622-1332
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
¥769
仕様
実装タイプ = スルーホール
最大供給電圧 = 30V ac
サウンドレベル = 90dB
ドライブタイプ = 外部
トーンタイプ = 連続
直径 = 30.2mm
高さ = 7.5mm
寸法 = 30.2 (Dia.) x 7.5mm
動作温度 Min = -30℃
動作温度 Max = +85℃
最大周波数 = 3kHz
供給電流 = 10mA
RS PRO V16

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする