曜日別特売
D06D60 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60 Sensata / Crydom 84332817

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:60 A 最大負荷電圧:60 V dc 表面実装, D06D60

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード84332817品番D06D60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980
仕様
最大負荷電流 = 60 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 1 V dc
最小電圧制御 = 3.5 V dc
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 5 mA
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 0.3ms
寸法 = 58.4 x 45.7 x 22.9mm
高さ = 22.9mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする