商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84333964品番ATSAMD11-XPRO
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688販売価格(税別)
ATSAMD11-XPRO XPlained Pro評価ボードは、SAM D11シリーズARMR CortexR-M0+ベースの24ピン、16 KBマイクロコントローラを評価する目的で設計されています。XPlained Proプラットフォームの特長として、Atmel Studioの統合、Atmelソフトウェアフレームワークドライバ及びデモコードの内蔵、ストリーミングデータのサポートがあります。ATSAMD11-XPRO評価ボードの特長と利点:SAMD11D14Aマイクロコントローラ QTouch静電容量型タッチボタン2個 オンボード組み込みデバッガ Cortex Debug標準コネクタ 32.768 KHzの水晶発振 機械式リセットボタン 機械式プログラム可能ボタン 黄色ユーザーLED USB機器インターフェイス機能 XPlained Pro互換ヘッダ用途:自動車(車へのアクセス、カーラジオ)、ビルのオートメーション(防火及びセキュリティ)、白物家電、モバイルデバイス(携帯電話、カメラ、タブレット)、リモコン、産業オートメーション(センサ、HMI、計装機器、PLC及びI/Oモジュール)、照明制御、スマートエネルギー及びPC周辺機器