曜日別特売
8/23より値下げ!現場を応援
767-5373 RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.1W 23 (Dia.) x 8.4mm RS PRO 84334339

RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.1W 23 (Dia.) x 8.4mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84334339
品番
767-5373
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)値下げ
569

丸型基板実装小型スピーカー. 丸型基板実装用マグネット式スピーカー 高音声出力 動作には外部駆動回路が必要

仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 88dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 0.1W
リード長さ = 3.3mm
寸法 = 23 (Dia.) x 8.4mm
直径 = 23mm
高さ = 8.4mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする