MKS4F041005B00KSSD WIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10% WIMA 84335757

WIMA フィルムコンデンサ,160 V ac, 250 V dc,1μF,±10%

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード84335757品番MKS4F041005B00KSSD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

MKS4シリーズ. 難燃性プラスチックケースに封入 耐湿性に優れ、広い使用温度範囲に対応するため、多様な産業用途に適しています。

仕様
静電容量 = 1μF
電圧 = 160 V ac, 250 V dc
実装タイプ = スルーホール
許容差 = ±10%
シリーズ = MKS4
リード間隔 = 22.5mm
長さ = 26.5mm
高さ = 15mm
寸法 = 6 x 15 x 26.5mm
温度特性 = ポリエステル
末端仕様 = スルーホール実装
リード径 = 0.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする