170-5544 RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント RS PRO 84336667

RS PRO DINプラグ 3極 オス ケーブルマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
注文コード
84336667
品番
170-5544
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

シールドケーブルプラグ / ソケット. DINシールドケーブルプラグ / ソケット プラスチックボディ、ニッケルハウジング ねじれ防止

仕様
極数 = 3
オス/メス = オス
実装タイプ = ケーブルマウント
結線方法 = はんだ
接続方向 = ストレート
定格電流 = 4A
定格電圧 = 60 V ac
シールド/非シールド = シールド
DINナンバー = DIN 41524
ハウジング材質 = ニッケルメッキ真鍮
動作温度 Min = -20℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする