HD4850-10 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10 Sensata / Crydom 84338259

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:50 A 最大負荷電圧:530 V rms パネルマウント, HD4850-10

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84338259品番HD4850-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
仕様
最大負荷電流 = 50 A
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 530 V rms
最小負荷電圧 = 48 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ランダム
電圧制御範囲 = 4 → 32 V dc
最小負荷電流 = 40mA rms
接点構成 = SPST
出力装置 = SCR
シリーズ = HA AND HDVrms
寸法 = 45.7 x 19.8 x 58.4mm
高さ = 58.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする