曜日別特売
CL240D10R Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R Sensata / Crydom 84338645

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:10 A rms 最大負荷電圧:280 V rms パネルマウント, CL240D10R

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84338645品番CL240D10R
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様
最大負荷電流 = 10 A rms
取り付けタイプ = パネルマウント
最大負荷電圧 = 280 V rms
最小負荷電圧 = 24 V rms
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = ランダム
電圧制御範囲 = 3 → 32 V dc
最小負荷電流 = 150mA rms
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = Triac
リレータイプ = ソリッドステートリレー
定格電圧範囲 = 24 → 280Vrms
寸法 = 44.5 x 22.6 x 57.3mm
奥行き = 22.6mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする