商品レビューを投稿する内容量1個注文コード84338846品番SD-15C-24
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968販売価格(税別)
0 ℃未満、40 ℃超でディレーティング。. Mean Well ( SD-15A-XX )シングル出力密閉型安定化 DC-DC コンバータです. Mean Well の SD-15 シリーズは、安定化出力を介して DC 電源をある電圧レベルから別の電圧レベルに変換できる信頼性の高いデバイスです。取り付けと保守が簡単で、信頼性の高い産業用電源変換を実現します。SD-15 は、 EN55022 Class B などの厳しい産業規格に適合しています. 特長と利点:. 2:1のワイド入力範囲・短絡や過負荷 / 電圧に対する優れた保護・低リプルノイズ・3 つのタイプの調整可能な出力電圧は、 24 V dc が 21 → 26.4 V dc 、 12 V dc が 10.8 → 13.2 V dc 、 5 V dc が 4.75 → 5.5 V dc です 内蔵EMIフィルタ LED電源インジケータ 2年間のメーカー保証