PF480D25 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25 Sensata / Crydom 84340018

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:25 A rms 最大負荷電圧:660 V rms 基板実装, PF480D25

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340018品番PF480D25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

UL、VDE. PFシリーズ - 25 A (12 → 660 Vac)、SIL、一体型ヒートシンク. きわめて高い定常状態定格電流 低漏(オフ状態) SCR出力 AC制御タイプとDC制御タイプ サージ電流ピーク: 250 A 入出力静電容量: 8pF 動作温度範囲: -40 → +80 ℃ 明記されている場合はゼロクロススイッチング、それ以外はランダムターンオン 寸法: H 49.1 mm x W 22.8 mm x D 43.1 mm

仕様
最大負荷電流 = 25 A rms
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 660 V rms
最大電圧制御 = 15 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
電圧制御範囲 = 4→ 15 V dc
最小負荷電流 = 0.06 A
出力装置 = SCR
定格電圧範囲 = 48 → 660V ac
寸法 = 43.1 x 22.8 x 34.3mm
高さ = 34.3mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする