曜日別特売
CMX60D20 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D20 Sensata / Crydom 84340788

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:20 A 最大負荷電圧:60 V dc 基板実装, CMX60D20

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340788品番CMX60D20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
仕様
最大負荷電流 = 20 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V dc
最小負荷電圧 = 0 V dc
最小電圧制御 = 3 V dc
スイッチングタイプ = DCスイッチング
電圧制御範囲 = 3 → 10 V dc
最小負荷電流 = 0 A
接点構成 = SPST
出力装置 = MOSFET
パッケージスタイル = SIP
最大ターンオン時間 = 1ms
寸法 = 43.1 x 7.6 x 25.4mm
高さ = 25.4mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする