曜日別特売
514-114-76 Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-76 MARL 84340955

Marl パイロットランプ, 230V ac, 緑, 実装ホールサイズ:12.7mm, 514-114-76

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84340955品番514-114-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

シーリングワッシャ、固定ナット、ロックワッシャ. LEDインジケータ、12.7 mm取り付け、24 / 110 / 230 Vac、514シリーズ. 10 mmカラー拡散凸レンズ IP67定格 17 mmブライトニッケルめっき黄銅ハウジング 完全内部密閉構造 耐衝撃、耐振設計 0.11インチ(2.8 x 0.5 mm)端子

仕様
実装ホールサイズ = 12.7mm
ランプタイプ = LED
終端タイプ = はんだタブ
IPレーティング = IP67
ベゼルスタイル = 突起
ベゼル色 = クロム
定格電流 = 3mA
強度 = 3mcd
長さ = 38.5mm
定格電圧(V)230ac発光色RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする