曜日別特売
D2D07 Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, D2D07 Sensata / Crydom 84341479

Sensata Crydom ソリッドステートリレー 最大負荷電流:7 A 最大負荷電圧:200 V 表面実装, D2D07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード84341479品番D2D07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798
仕様
最大負荷電流 = 7 A
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 200 V
最大電圧制御 = 32 V
電圧制御範囲 = 3.5→ 32 V dc
最小負荷電流 = 1 mA
極数 = 1
ターミナルタイプ = ねじ
出力装置 = MOSFET
リレータイプ = ソリッドステートリレー
最大ターンオン時間 = 0.1 msV dc
寸法 = 45.7 x 58.4 x 23mm
高さ = 23mm
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする