曜日別特売
E-SF-9 【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ 八興 84342154

【カット品】サンフーズ 9×15mm E-SF-9シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本仕様●入数:25m×1本●内径×外径:9×15mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸注文コード84342154品番E-SF-9
参考基準価格(税別)¥14,700販売価格(税込)¥16,060
販売価格(税別)
14,600

食品用:柔軟性に優れ、お湯(~ 70℃)、食品、飲料、油脂食品に使用できます。
耐油性:高分子耐油可塑剤の採用により、食用油以外の油でもホースが硬化しにくく耐久性に優れます。
食品衛生法適合。

仕様●入数:25m×1本●内径×外径:9×15mm●用途:食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、エアーなど●材質:主材質/軟質塩化ビニル、補強材/ポリエステル糸アズワン品番63-6535-60-25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする