曜日別特売
771-6979 RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 10 (Dia.) x 2.9mm RS PRO 84344464

RS PRO 圧電型サウンダー 8Ω,定格出力:0.3W 10 (Dia.) x 2.9mm

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1袋(5個)
注文コード
84344464
品番
771-6979
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年10月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

RS Pro磁気スピーカー、はんだタグ付き
丸形パネル取り付け磁気スピーカ、はんだタグ端子 高音声出力 作動には外部駆動回路が必要

仕様
コイル抵抗 = 8Ω
サウンドレベル = 86dB
トーンタイプ = 正弦波
定格出力 = 0.3W
寸法 = 10 (Dia.) x 2.9mm
直径 = 10mm
高さ = 2.9mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする