E-KYS-19 【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ 八興 84346869

【カット品】KYサンフーズ 19×26mm E-KYS-19シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホース長さ(m)16
16
40
9
14
13
25
15
7
11
30
12
17
1
18
19
2
4
10
20
6
5
3
8
内容量1本注文コード84346869品番E-KYS-19
参考基準価格(税別)¥21,200販売価格(税込)¥23,210
販売価格(税別)
21,100

非塩ビ:焼却時に有毒ガスの発生を抑えた環境に優しいホースです。
低臭気:ホースの樹脂臭気・溶出物質を気にする飲料、化粧品などの設備に適しています。
耐薬品性:内層はオレフィン系樹脂を採用しており優れた耐薬品性を有します。
食品衛生法適合。

材質主材質/スチレン系エラストマー・オレフィン系樹脂、補強材/ポリエステル糸ナチュラル内径(Φmm)19最高使用圧力(MPa)0.8外径(Φmm)26ホース長さ(m)16使用流体食品、飲料、酒類、水、油、薬品、粉体、空気などアズワン品番63-6535-90-16特性低臭、耐薬品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする