曜日別特売
FBS-50 下地補強材 J-ファイバーシート 四国化成 84347804

下地補強材 J-ファイバーシート

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1巻注文コード84347804品番FBS-50
参考基準価格(税別)¥29,800販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

クラック防止に効果の高いガラス繊維シート

用途
下地補強用
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)1000寸法(幅Wmm×長さLm)1000×50メッシュ寸法(mm)5主成分ガラス繊維
注意
※下塗材などに伏せこんでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする