曜日別特売
PM-RL パターン目地 四国化成 84349728

PM-RL パターン目地 四国化成 84349728
PM-RL パターン目地 四国化成 84349728

パターン目地

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
名称乱張り大
内容量1ケース(40枚)注文コード84349728品番PM-RL
参考基準価格(税別)¥52,800販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。

適合ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)材質ポリエチレン厚さ(mm)1寸法(mm)620×420名称乱張り大危険物の類別非危険物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする