四国化成
パターン目地
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
名称
丸石
鉄平石
石積みA
石積みB
乱張り大
乱張り小
丸石
全7種類を一覧で見る
内容量
1ケース(40枚)
注文コード
84349746
品番
PM-MI
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥57,178
販売価格(税別)
¥
51,980
バスケットに入れる
乱張り、石積み、レンガ調など9パターンのデザインが簡単に作れます。
適合
ラクラン、エクランEX、パレットシリーズなど(塗り厚1~2mmの舗装材・外装材)
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
620×420
名称
丸石
危険物の類別
非危険物