TS-432PXU-RP/40TB-P TS-432PXU-RP 40TB搭載モデル ラック型 NAS ミドルクラスHDD10TBx4個搭載 QNAP 84350439

TS-432PXU-RP 40TB搭載モデル ラック型 NAS ミドルクラスHDD10TBx4個搭載

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード84350439品番TS-432PXU-RP/40TB-P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥524,450

TS-432PXU-RP 40TB搭載モデル(ラック型 NAS ミドルクラスHDD10TBx4個搭載)

仕様●製品タイプ:NAS●標準記憶容量:40TB●CPU:AnnapurnaLabs Alpine AL324 64-bit ARMR Cortex-A57 4-core 1.7GHz processor●CPUアーキテクチャ:64ビットARM●システムメモリ:2 GB UDIMM DDR4(1 x 2 GB)●最大メモリ:16 GB (1 x 16 GB)●メモリスロット:1 x UDIMM DDR4●フラッシュメモリ:512 MB(デュアルブートOS保護)●ドライブベイ:4 x 3.5” SATA 6Gb/s、3Gb/s●ドライブの互換性:3.5 インチベイ:3.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチSATAハードディスクドライブ、2.5インチ SATA ソリッドステートドライブ●M.2 Slot:PCIeアダプタによるオプション●2.5 ギガビットイーサネットポート (2.5G/1G/100M):2 (2.5G/1G/100M/10M)●10ギガビットイーサネットポート:2 x 10GbE SFP+●PCIeスロット:1、スロット 1:PCIe Gen 2 x2●USB 3.2 Gen 1 ポート:4●フォームファクター:1U ラックマウント●LEDインジケーター:HDD 1-4、ステータス、LAN、ストレージ拡張●ボタン:電源、リセット●寸法(高さ x 幅 x 奥行):44 x 439 x 499 mm●重量(正味):8.12 kg●重量(総):11.12 kg●動作温度:0 ~ 40 ℃●ストレージ温度:-20 - 70℃●相対湿度:5 ~ 95% RH非結露、湿球:27℃●電源装置:250W(x2)PSU、100 - 240V●電力消費量:動作モード、通常時:53.343 W●ファン:2 x 40mm、12VDC●システム警告:ブザー●コード番号:ZQ108GQ●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7938-95
注意
●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする