YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108

YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108
YH-300 木工旋盤ROKURO Y-SK11 84359108

木工旋盤ROKURO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84359108品番YH-300
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

中級・上級者にも満足の本格派木工旋盤です。
低速ギアーモーター採用で高精度・静音設計です。
棒、筒状の加工はもちろん、付属の板プラスやスクロールチャックを使ってお椀やお盆の製作も可能です。
速度2段調整(ベルト式)で工程に合わせた最適な回転数で作業できます。
切れ味に優れた替刃式ハイスバイトが標準付属です(平丸1本)。
別売の延長ベッド300mmを継ぎ足せば最大長さ600mmまで加工できます。

用途各種木・竹の加工茶托・菓子器花瓶・うき・サラダボール・小物入れなどの加工。電源単相交流100(50/60Hz共用)消費電力(W)368/333電流(A)5.5/4.8コード長さ(m)約2.3セット内容100mm板プラス・六角棒レンチ・スパナ2本・主軸四ツ爪・ロックピン・100mmスクロールチャック(Y-2101)・替刃式手バイト(Y-1211)・シャフトロックピン主軸回転数(min-1[r.p.m])(高速)50Hz:1060/60Hz:1280、2段ベルト掛換(低速)50Hz:547/60Hz:660定格時間連続加工寸法(mm)(最大)径300・長さ300
注意
※機械は雨中で使用したり、湿った、または濡れた場所で使用しないでください。
※作業場は十分明るくしてください。
※可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。
※作業時は保護めがねを使用してください。
※粉塵の多い作業では、防塵マスクを着用してください。
※使用中、機体の調子が悪かったり異常音がした時は、直ちにスイッチを切って使用を中止し、お買い上げの販売店に点検・修理を依頼してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工作機械/木工旋盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする