SK11
エアタッカー T1025
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84359178
品番
SA-T1025-Z1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
頑丈なダイカストボディのエアータッカーです。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。
用途
木材の止めや石膏ボード貼り作業等。
セット内容
本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・取扱説明書
材質(本体)
ダイキャスト
質量(g)
1230
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
239×61×188
使用空気圧力(MPa)
0.5~0.8
ステープル装填数
100本
使用ステープル
10Jステープル
使用油
タービンオイルISOVG32
ステープル足長さ(mm)
10~25
太さ(mm)
(鋼線)0.6×1.2
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。