SA-F35-Z1 エア仕上釘打機 F35 SK11 84359187

SA-F35-Z1 エア仕上釘打機 F35 SK11 84359187
SA-F35-Z1 エア仕上釘打機 F35 SK11 84359187
SA-F35-Z1 エア仕上釘打機 F35 SK11 84359187

エア仕上釘打機 F35

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84359187品番SA-F35-Z1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

頑丈なダイカストボディのエア仕上釘打機です。
釘づまり時にワンタッチオープンできます。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途内装仕上部材、化粧合板の取り付け、家具組立て等。セット内容本体・サンプルネイル・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1150寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×65×219足長(mm)12~35使用空気圧力(MPa)0.4~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘仕上釘太さ(mm)(鋼線)1.05×1.3装填数100本
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする