曜日別特売
SA-N50-Z1 エア釘打機 N50 SK11 84359214

SA-N50-Z1 エア釘打機 N50 SK11 84359214
SA-N50-Z1 エア釘打機 N50 SK11 84359214

エア釘打機 N50

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード84359214品番SA-N50-Z1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

頑丈なダイカストボディのエア釘打機です。
ダイカストボディで頑丈です。
先端を部材に当てないと発射しない安全装置付きです。
釘の打込み深さを変えられる、深さ調整ダイヤル付です。
ベルトフック付で持ち運びがらくらくできます。

用途木材への釘打ち作業。セット内容本体・安全グラス・ネイラーオイル・ケース・プロテクトケース3個・4mm六角棒レンチ・取扱説明書材質(本体)ダイキャスト質量(g)1630寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×112×265足長(mm)(ワイヤー連結)30~50、(プラシート連結)25~50使用空気圧力(MPa)0.5~0.8使用油タービンオイルISOVG32使用釘ワイヤ連結釘・プラシート連結釘装填数200本・400本
注意
※ご使用の前に取扱説明書をよくお読みください。
※取扱説明書の内容を十分に理解し、正しく安全にご使用ください。
※本製品は単体ではご使用になれません。
※別途、エアホース・エアー継手・エアーコンプレッサーをお買い求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする