曜日別特売
C3B-A44D T-D65GP-34/44加工スミ SUS(エスユーエス) 84361822

T-D65GP-34/44加工スミ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
タイプボックス裏面:トビラタイプ
ボックス裏面:トビラタイプ
ボックス裏面:コインロックタイプ
モニターアーム用天面穴加工付コインロックタイプ
内容量1台注文コード84361822品番C3B-A44D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
仕様穴加工ボックス適合適合タッチパネル:シュナイダーGP-4401(画面インチ7.5)材質オールアルミ寸法(mm)角穴:204.5(Wa)×159.5(Ha)、機器取付:197.5(Wb)×180(Hb)質量(kg)1.3~1.6タイプボックス裏面:トビラタイプ適合規格防塵外形寸法W(mm)395外形寸法H(mm)315
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする