SUS(エスユーエス)
T-D65加工ナシ425W315H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
タイプ
コインロックタイプ
コインロックタイプ
トビラタイプ
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
84362048
品番
C3B-425C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
仕様
穴加工なしボックス(規格サイズ)
材質
オールアルミ
質量(kg)
1.4
タイプ
コインロックタイプ
適合規格
防塵
外形寸法W(mm)
425
外形寸法H(mm)
315