SUS(エスユーエス)
Dスイッチ1点/1点+ブラケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
種類
非照光式
注文コード
84368646
品番
NHC-113
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・種類
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Φ22スイッチ用ボックス
質量(g)
320
タイプ
配線なし
種類
非照光式
頭径(Φmm)
40
断面寸法(mm)
80×80(D)
取付可能スイッチ
IDEC:非常停止2bΦ40 XW1E-BV402MRH(C1S-723R)