曜日別特売
NMC-302 Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット SUS(エスユーエス) 84370563

Dスイッチ3点(GR)/1点+ブラケット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台適合Φ16スイッチ用ボックス形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ注文コード84370563品番NMC-302
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
仕様配線なし適合Φ16スイッチ用ボックス形状非常停止スイッチ+照光式押ボタンスイッチ寸法(mm)45×65D質量(g)230タイプ非照光式種類蓋ネジ(上)適合規格防塵キャップ樹脂適合ボックスDEB-340B取付可能スイッチAH165-TLG11E3、AH165-TLR11E3、AR16V0R-11R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする