70457 わなげ マスセット 84373609

70457 わなげ マスセット 84373609
70457 わなげ マスセット 84373609

わなげ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード84373609品番70457
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥3,289
販売価格(税別)
2,990

手の運動と集中力を養える質感高い木製わなげ。

仕様●セット内容:台×1個、投げ輪×5個●材質:台/ラバーウッド、投げ輪/ポリエチレン●サイズ:台=50×50×高さ10cm、投げ輪/直径14cm●質量:約650gアズワン品番67-8968-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リハビリ・生活補助」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする