曜日別特売
NBT221-K Nobby フェイストリマー テスコム 84373670

Nobby フェイストリマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1台注文コード84373670品番NBT221-K
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

施術もメンテナンスも。扱いやすい、プロフェッショナルトリマー。
フェイス、まゆ、えりあしなどお顔の気になるパーツのお手入れに、幅広うす刃でスピーディーに施術できます。
スタイリッシュで丸みを持たせた握りやすいデザイン。
刃、キャップは水洗いできます。常に清潔なそり心地を提供いただけます。※本体は水洗いできません。
キャップ付きのため、使用後の保管時に刃を保護できます。キャップを付けたときは電源が入らないようになっています。

仕様●材質:ABS、PC●サイズ(本体/キャップ無し):高さ150×幅18×奥行18mm、重量:26g(キャップ付き・乾電池別)●電源:単4形アルカリ乾電池(LR03)×1本(別売)●連続使用時間:60分 ※使用頻度や使用方法で異なります。●付属品:キャップ、掃除ブラシアズワン品番67-9307-38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

入浴用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする