スモウカム ヘッド HCP-IQ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
84374686
品番
HCP 236-IQ
参考基準価格(税別)¥21,700販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
センタリング機能(下穴なしでの安定加工)付です。
ドリル加工用。
被削材:合金鋼、鋳鉄。

仕様
●刃径(mm):23.6●材質:IC908●原産国:イスラエル●コード番号:123-5431
アズワン品番
67-9171-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする