アーテック[学校教材・教育玩具]
アーテック[学校教材・教育玩具]の 玩具/おもちゃ
アーテック[学校教材・教育玩具]の ブロック/パズル
アーテック[学校教材・教育玩具]の パズル
ふしぎな深海のいきものパズル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
84375350
品番
21210
1月25日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥381
販売価格(税別)
¥
346
バスケットに入れる
深海のいきもののイラストがいっぱい!
仕様
●商品サイズ:380×310×10mm●セット内容:本体×1●1個重量(g):226●材質:紙●1個梱包形態:ヘッダー付袋入●製造国:中国
アズワン品番
68-0446-64
適合年齢(歳)
3