岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
リスパレット グレー Jタイプ タイプ:片面使用型 D-デッキボードタイプ 裏・穴 外寸 mm :1100×1100×150
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
84375964
品番
J-D4-1111F
2月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,540
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
リスパレット Jタイプです。
仕様
●タイプ:片面使用型(D-デッキボードタイプ)(裏・穴)●外寸(mm):1100×1100×150●長辺側A(mm):260●長辺側B(mm):190●短辺側a(mm):260●短辺側b(mm):190●H(mm):88●色:GY●重量(kg):15.8●材質:PP/再生PP
色
グレー
アズワン品番
67-5963-58