曜日別特売
- ハムテイン カルチーズ 15g ジェックス 84376129

- ハムテイン カルチーズ 15g ジェックス 84376129
- ハムテイン カルチーズ 15g ジェックス 84376129

ハムテイン カルチーズ 15g

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(15g)注文コード84376129品番-
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

良質なたんぱく質が手軽に摂取できる、カルシワームとチーズのスティックおやつです。
嗜好性の高いカルシワーム(アメリカミズアブ幼虫)粉末、チーズ粉末を配合しました。
着色料、保存料、発色剤無添加、また食塩、砂糖不使用で安心して与えられてます。
手で持って与えやすく、小動物がかじりやすいなみなみカットのスティック形状。

仕様●原材料:鶏ササミ、でん粉、米粉、チーズ、アメリカミズアブ、グリセリン、増粘安定剤(加工でん粉、グァーガム)、酸化防止剤(ビタミンE)●保証成分:たんぱく質15.0%以上、脂質5.0%以上、粗繊維0.5%以下、灰分2.5%以下、水分25.0%以下●エネルギー:336kcal/100g●商品サイズ:約幅1cm×高さ3cm●適用種:ハムスター等の雑食、ハリネズミ等の昆虫食の小動物アズワン品番68-1405-21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする