曜日別特売
- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 84377495

- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 84377495
- アズピュアクリーンペーパーエコノミー アズピュア(アズワン) 84377495

アズピュアクリーンペーパーエコノミー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(5袋×250枚)注文コード84377495品番-
参考基準価格(税別)¥20,500販売価格(税込)¥22,325
販売価格(税別)
20,295

低発塵性と低価格を両立させたクリーンペーパー

仕様●サイズ:B4●色:ブルー●入数:1箱(250枚/袋×5袋入)●材質:セルロース・水溶性樹脂ポリマー●坪量:72g/m2●表面抵抗率:10^11Ω/□以下●測定方法:SEMIG67-0996●▼擦り(個/cf):192●▼揉み(個/cf):23●▼引裂揉み(個/cf):99アズワン品番2-2149-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする