曜日別特売
AIO-M114 S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m SUS(エスユーエス) 84378123

S-4530スイッチ1点R(G)/2点1m

商品レビューを投稿する
種類非照光式
取付穴径(Φmm)17.8
内容量1台注文コード84378123品番AIO-M114
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月18日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様小型スイッチ用ボックス緑(スイッチ)質量(g)210タイプ薄型タイプ種類非照光式取付穴径(Φmm)17.8断面寸法(mm)45×30取付可能スイッチシンデン:丸形押釦1a(緑) SDP-103C-22GB(C1S-901G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-04

キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする