トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
ストレートパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:128cm●股下:82cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾
注文コード
84378134
品番
CR524-70 4L
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
やさしいカラーのセットアップが魅力。
爽やかな色合いのストレートパンツです。裾上げ済み。
仕様
●色:サックス●規格:男女兼用●サイズ:4L●ウエスト:100~108cm●ヒップ:128cm●股下:82cm●素材:ポリエステル95%・綿5%●主な機能:制菌加工・防縮・吸汗・速乾
アズワン品番
68-4556-49