CR852-42 LL らくらくパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378326

CR852-42 LL らくらくパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378326
CR852-42 LL らくらくパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378326
CR852-42 LL らくらくパンツ トンボ[ウエア・白衣・検診衣] 84378326

らくらくパンツ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1枚仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色注文コード84378326品番CR852-42 LL
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898

おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
おなかにやさしいウエストゴム仕様。

仕様●色:グリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色アズワン品番68-4562-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする