トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
らくらくパンツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1枚
仕様
●色:エメラルドグリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
注文コード
84378387
品番
CR855-46 LL
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
おなかにやさしいウエストゴム仕様です。
おなかにやさしいウエストゴム仕様。
仕様
●色:エメラルドグリーン●規格:男女兼用●サイズ:LL●ウエスト:94~104cm●ヒップ:125cm●股下:72cm●素材:ポリエステル85%・綿15%●主な機能:防縮・吸汗・速乾・防退色・抗毛玉
アズワン品番
68-4562-13